- 仕様
- メーカーシリーズ:TM5
入力数:2
入力タイプ:アナログ
併用可能製品:Modicon LMC058、Modicon M258
電圧カテゴリ:24 V dc
出力電流:50 mA
長さ:99mm
幅:12.5mm
深さ:75mm
寸法:99 x 12.5 x 75 mm
動作温度 Max:+60℃
Modicon M258 - TM5アナログモジュール. Modicon M258 PLC製品は、拡張モジュールによって補完されます。 すべてのアナログモジュールは、SoMachineソフトウェアでプログラムされています。. Modicon TM5アナログモジュール デバイスのメンテナンスと配線が容易になる脱着型スプリング端子 簡易なインターロック型機械式アセンブリ DINレール取り付け
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応