曜日別特売
EUL1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47076364

 

EUL1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47076364
EUL1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47076364
EUL1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタ 47076364

ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法W(mm)12.5
内容量1袋(5個)注文コード47076364品番EUL1/4-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,735

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法D(mm)13寸法L1(mm)19.9寸法L8(mm)26.2寸法P1(mm)8.3寸法W(mm)12.5チューブ挿入長さF(mm)16形状90°ユニオンエルボ適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)質量(g)4使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃有効断面積(mm2)12最小内径(Φmm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47076364EUL1/4-C108681508EUL1/4-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボニッタ1個
879
税込967
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする