曜日別特売
BC1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ ニッタ 47077116

BC1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ ニッタ 47077116
BC1/8-C1 ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ ニッタ 47077116

ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
挿入部外径(inch)1/8
内容量1袋(5個)注文コード47077116品番BC1/8-C1
参考基準価格(税別)¥735販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

挿入部外径(inch)1/8寸法D(mm)7.7寸法L(mm)26.0寸法L1(mm)13.5形状ブランクプラグ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする