曜日別特売
EUC3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47077231

 

EUC3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47077231
EUC3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47077231
EUC3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ 47077231

ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)
適合チューブ外径(inch)(d1)3/8
内容量1袋(5個)注文コード47077231品番EUC3/8-C1
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,9983,998

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法L(mm)44.0寸法L1(mm)22.0寸法P1(mm)8.5寸法W(mm)17.5寸法d1(mm)18.0寸法d2(mm)18.0寸法d3(mm)4.2チューブ挿入長さF1(mm)20チューブ挿入長さF2(mm)19形状ユニオンコネクタ適合チューブ外径(inch)(d1)3/8適合チューブ外径d2(inch)3/8使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)質量(g)10使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47077186
2021-06-15
用途: チューブを綱ぐ
サービス業

ロックが弱く、もうちょっとロックに強さがあればと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする