ER1/4-3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ レデューサ ニッタ 47077301

 

ER1/4-3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ レデューサ ニッタ 47077301
ER1/4-3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ レデューサ ニッタ 47077301
ER1/4-3/8-C1 ケミフィット C1シリーズ レデューサ ニッタ 47077301

ケミフィット C1シリーズ レデューサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード47077301品番ER1/4-3/8-C1
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,545販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥2,1981,798

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法D(mm)13.0寸法L(mm)35.2寸法L10(mm)12.5チューブ挿入長さF(mm)19形状レデューサ適合チューブ外径(inch)1/4挿入部外径(inch)3/8使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)質量(g)3.0使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃有効断面積(mm2)12.0最小内径(Φmm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする