曜日別特売

ケミフィット CPシリーズ インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
適合チューブ内径(Φmm)9
内容量1袋(5個)注文コード47077441品番CPI-12-9
参考基準価格(税別)¥335販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)9形状インサート使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする