ケミフィット CPシリーズ ティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/4
ねじサイズ(T)R1/4
内容量1袋(5個)注文コード47077651品番CP-T1/4-R1/4
参考基準価格(税別)¥2,925販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

適合チューブ外径(inch)1/4チューブ挿入長さF(mm)19ねじサイズ(T)R1/4二面幅H1(mm)12.0二面幅H2(mm)14.0形状ティー質量(g)5使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃寸法L1(mm)29.6最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)寸法A(mm)12.0寸法L2(mm)22.0使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法L4(mm)30.1寸法d1(mm)5.0寸法L5(mm)59.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする