ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
10
12
4
6
8
ねじサイズ
(T)R3/8
(T)R1/2
(T)R1/4
(T)R1/8
(T)R3/8
(T)M5×0.8
ねじの種類
R
R
M
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47081657
品番
A45L12-R3/8
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
20.0
寸法L3(mm)
33.5
寸法L4(mm)
59.7
寸法d1(mm)
9.0
チューブ挿入長さF(mm)
20
二面幅(H×Φ)(mm)
19.0×21.0
形状
45°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
有効断面積(mm
2
)
47.0
最小内径(Φmm)
9.0