ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
10
12
4
6
8
ねじサイズ
(T)M5×0.8
(T)R1/2
(T)R1/4
(T)R1/8
(T)R3/8
(T)M5×0.8
ねじの種類
M
R
M
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47081666
品番
A45L4-M5
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
4.0
寸法D(mm)
9.8
寸法L3(mm)
19.7
寸法L4(mm)
34.4
寸法d1(mm)
2.0
チューブ挿入長さF(mm)
13
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
形状
45°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
M
ねじサイズ
(T)M5×0.8
質量(g)
7
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
有効断面積(mm
2
)
3.0
最小内径(Φmm)
2.0