ニッタ
プッシュワン Aシリーズ サービスティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
10
12
16
4
6
8
ねじサイズ
(T)R3/8
(T)R1/2
(T)R1/4
(T)R1/8
(T)R3/8
(T)M5×0.8
ねじの種類
R
R
M
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47083181
品番
AST8-R3/8
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
14.6
寸法L1(mm)
20.7
寸法L2(mm)
31.2
寸法L6(mm)
20.7
寸法L7(mm)
51.9
寸法L8(mm)
30.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
17.0×18.5
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40