RHN411E Schneider Electric リレー 48V ac シュナイダーエレクトリック 47085423

Schneider Electric リレー 48V ac

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様コイル電圧:48V ac接点構成:4PDTスイッチング電流:5 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:200 Ω長さ:54mm奥行き:33mm高さ:43mm寸法:54 x 33 x 43mm動作温度 Min:-5℃UL、CSA、VDE、NF C及びIEC. 瞬時リレーRHNシリーズ. RHZ-21タイプベースの、プラグインオートメーションリレー製品シリーズです。 ピボット式の前面には、取り外し可能なラッチ、防塵及び可動コンポーネントからの保護、ロッキング防止の3つの機能があります。 リレーは、スナップ式でベースにセルフロックします。注文コード47085423品番RHN411E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コイル電圧:48V ac
接点構成:4PDT
スイッチング電流:5 A
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:200 Ω
長さ:54mm
奥行き:33mm
高さ:43mm
寸法:54 x 33 x 43mm
動作温度 Min:-5℃
UL、CSA、VDE、NF C及びIEC. 瞬時リレーRHNシリーズ. RHZ-21タイプベースの、プラグインオートメーションリレー製品シリーズです。 ピボット式の前面には、取り外し可能なラッチ、防塵及び可動コンポーネントからの保護、ロッキング防止の3つの機能があります。 リレーは、スナップ式でベースにセルフロックします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする