曜日別特売
EYB1/4 プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタ 47085963

 

EYB1/4 プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタ 47085963
EYB1/4 プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタ 47085963
EYB1/4 プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタ 47085963

プッシュワン Eシリーズ Yユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード47085963品番EYB1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,650
寸法D2(mm)13.0寸法L(mm)36.7寸法L11(mm)24.7寸法P3(mm)14.4寸法P4(mm)12.2寸法W(mm)12.5寸法d1(mm)13.0チューブ挿入長さF1(mm)15チューブ挿入長さF2(mm)15形状Yユニオン適合チューブ外径(inch)(d1)1/4適合チューブ外径d2(inch)1/4使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1質量(g)10使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47085963EYB1/408680799EYB1/4画像準備中プッシュワン Eシリーズ Yユニオンニッタ1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする