ニッタ
プッシュワン Eシリーズ Yユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
47085981
品番
EYB3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
6.3
寸法L(mm)
21.9
寸法L11(mm)
13.0
寸法P3(mm)
9.0
寸法P4(mm)
7.0
寸法W(mm)
6.0
寸法d2(mm)
2.0
チューブ挿入長さF(mm)
9
形状
Yユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+80
有効断面積(mm
2
)
2.0
最小内径(Φmm)
2.0
負圧性能(kPa)
-99.975