曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ Yユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード47085997品番EYB4-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
寸法D(mm)8.0寸法L(mm)24.0寸法L11(mm)16.7寸法P3(mm)9.0寸法P4(mm)9.0寸法W(mm)8.0寸法d2(mm)3.2チューブ挿入長さF(mm)10形状Yユニオン適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+80有効断面積(mm2)2.0最小内径(Φmm)3.0負圧性能(kPa)-99.975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする