曜日別特売
A9S65192 Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリック 47086717

Schneider Electric 安全ブレーカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様・RoHS指令が86種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
極数:1範囲:Acti 9シリーズ:iSW通常の状態の構成:NOIP評価:IP20定格電圧:240 V長さ:18mm幅:82mm深さ:70mm投設定:シングルActi9 iSWスイッチ遮断器. 負荷のもとで回路のオープン及びクローズを制御するiSWスイッチ遮断器. 定格: 20 → 125 A 安全動作と回路保護のメンテナンスのためのVisiSafe 使用できるオプション: 状態表示、密封可能な端子シールド、ロータリハンドル、施錠デバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
47086717
品番
A9S65192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
仕様
極数:1
範囲:Acti 9
シリーズ:iSW
通常の状態の構成:NO
IP評価:IP20
定格電圧:240 V
長さ:18mm
幅:82mm
深さ:70mm
投設定:シングル
Acti9 iSWスイッチ遮断器. 負荷のもとで回路のオープン及びクローズを制御するiSWスイッチ遮断器. 定格: 20 → 125 A 安全動作と回路保護のメンテナンスのためのVisiSafe 使用できるオプション: 状態表示、密封可能な端子シールド、ロータリハンドル、施錠デバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする