※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(inch)
(d1)1/4
(d1)1/2
(d1)1/4
(d1)3/8
適合チューブ外径d2(inch)
1/4
1/2
1/4
3/8
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47087756
品番
EUT1/4
参考基準価格(税別)
¥542
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
18.1
寸法L5(mm)
36.2
寸法L6(mm)
18.1
寸法L8(mm)
24.4
寸法P1(mm)
8.3
寸法P2(mm)
17.0
寸法d1(mm)
13.0
チューブ挿入長さF1(mm)
15
チューブ挿入長さF2(mm)
15
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(inch)
(d1)1/4
適合チューブ外径d2(inch)
1/4
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃