ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(inch)
(d1)1/2
(d1)1/4
(d1)3/8
適合チューブ外径d2(inch)
1/2
1/4
3/8
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47087783
品番
EUT3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,450
寸法D(mm)
6.3
寸法L1(mm)
10.7
寸法L5(mm)
21.4
寸法L6(mm)
10.7
寸法L8(mm)
13.7
寸法P1(mm)
4.1
寸法P2(mm)
8.2
寸法W(mm)
6.0
チューブ挿入長さF(mm)
9
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃
最小内径(Φmm)
2.0
負圧性能(kPa)
-99.975