ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(inch)
(d1)1/2
(d1)1/4
(d1)3/8
適合チューブ外径d2(inch)
1/2
1/4
3/8
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47087853
品番
MEUT8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
寸法L1(mm)
20.2
寸法L5(mm)
40.4
寸法L6(mm)
20.2
寸法L8(mm)
28.3
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅H1(mm)
14.0
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
35.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃
有効断面積(mm
2
)
19.5
最小内径(Φmm)
7.0
負圧性能(kPa)
-99.975