- 仕様
- アクセサリタイプ:取り付けキット
併用可能製品:18 x 27 mmプッシュボタン及びパイロットランプ
シリーズ:Harmony XB5
Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応