曜日別特売
101C4-4M ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタ 47090635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

101C4-4M ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタ 47090635
101C4-4M ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタ 47090635

ミニQ.D.C101 オスねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズ(T)R1/4
寸法A(mm)14.0
形状カプラー
内容量1個注文コード47090635品番101C4-4M
参考基準価格(税別)¥2,421販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。

寸法A(mm)14.0寸法D(mm)19.0寸法L(mm)57.5寸法L1(mm)5.5寸法L2(mm)19.5二面幅H(mm)19.0形状カプラー使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/4材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)64.0使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする