※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ミニQ.D.C101 オスねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじサイズ
(T)R1/8
(T)R1/8
(T)R1/4
寸法A(mm)
16.6
10.0
14.0
16.6
形状
ニップル
カプラー
ニップル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47090644
品番
101N4-2M
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
¥557
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
アウトレット
¥429
¥
349
バスケットに入れる
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
寸法A(mm)
16.6
寸法D(mm)
8.3
寸法L(mm)
31.4
寸法L1(mm)
4.8
寸法L2(mm)
10.0
二面幅H(mm)
14.0
形状
ニップル
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
材質(本体)
真鍮(C3604)
質量(g)
13.5
使用温度範囲(℃)
-20~+80
負圧性能(kPa)
-99.975