曜日別特売

2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格圧力範囲(kPa)-100~1000注文コード47092184品番DP-102-E-P
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

2画面3色表示で操作が簡単!

曲げ半径(mm)R2出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ定格圧力範囲(kPa)-100~1000保護構造IP40(IEC)型式標準、高圧用、標準ポートタイプ繰返し精度±0.1%F.S.(±2digits以内)配線長0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)耐圧力(kPa)1500設定圧力範囲(kPa)-101~1010圧力種類ゲージ圧圧力ポートM5めねじ+G1/8おねじ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード接続方式コネクタ接続表示灯橙色LED(出力1動作表示灯:比較出力1 ON時点灯、出力2/アナログ電圧/電流出力動作表示灯:比較出力2 ON時点灯)短絡保護装備付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本仕様欧州用質量(g)約40種類-適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000msキー操作により選択)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)温度特性±1%F.S.以内(20℃時を基準)比較出力最大流出電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)表示圧力範囲(kPa)-101~1010アナログ電圧出力-適合流体非腐食性気体外部入力-材質(スイッチ部)シリコーンゴム耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間アナログ電流出力-保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)材質(圧力ポート)SUS303応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1000、5000キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47091983
2023-03-09
用途: 分析ガスの圧力表示
製造業

商社で購入するより納期が早く価格も安かった。
問題なく使用できている。

対象商品 : 47092001
2017-03-24
用途: 農業で 土壌水分計 のメーカー製品の同等品を制作
松富園農・林・水産業

思ったより簡単に組み立てられた。
 大変だったのは、本体と計測部の接続。
オプションの接続ネジを追加注文し、
ホームセンターで、中継ネジとタップを入手し
計測部にネジを切って 接続した。
また、秋葉原でミニチュアリレーを入手して
本体のON/OFF出力に接続。本体電源と共通。
 リレー接点側に電磁弁を接続。
アナログ出力に 日置のデータロガー LR5043
で 動作を 記録し、PC で確認。
以上

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする