DZ5CA003 Schneider Electric 棒端子 シュナイダーエレクトリック 47092579

Schneider Electric 棒端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様最大ワイヤサイズmm2:0.34mm2ピン径:1.1mm断熱材:プラスチック色:緑ピン長さ:8mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:24AWG全長:35mmシリーズ:DZ5CANF C 63-023 DIN46228. マーカーエンドキャップ. スズめっき銅製チューブとエンドの成形絶縁カラーから構成されたケーブルエンドです。 銅製のチューブが柔軟な導体の束を包み、端子への取り付けが容易です。 これらのエンドは断面が0.5 → 16 mm 2 の導体に対応します。様々な色が揃っています。 このエンドは、100個入りの小さなパック入りで販売されます。 ケーブルエンドが成形されているため、ユーザーはワイヤを識別できます。注文コード47092579品番DZ5CA003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
最大ワイヤサイズmm2:0.34mm2
ピン径:1.1mm
断熱材:プラスチック
色:緑
ピン長さ:8mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:24AWG
全長:35mm
シリーズ:DZ5CA
NF C 63-023 DIN46228. マーカーエンドキャップ. スズめっき銅製チューブとエンドの成形絶縁カラーから構成されたケーブルエンドです。 銅製のチューブが柔軟な導体の束を包み、端子への取り付けが容易です。 これらのエンドは断面が0.5 → 16 mm 2 の導体に対応します。様々な色が揃っています。 このエンドは、100個入りの小さなパック入りで販売されます。 ケーブルエンドが成形されているため、ユーザーはワイヤを識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする