- 仕様
- シリーズ:Harmony 9001K
カットアウト直径:30mm
穴の数:2
エンクロージャのマーク:なし
ボックスの素材:ステンレス鋼
併用可能製品:9001Kシリーズ、9001SKシリーズ
Button enclosures. Stainless steel button enclosures designed to receive control and signalling units from the Harmony Style 9 range.
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応