パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
スリーブファイバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
円
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:12
注文コード
47096725
品番
FD-E13
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・検出距離
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
種類
円柱型 極細
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:12
光色
赤
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R4
保護構造
IP40
先端形状
Φ1・5mm
使用周囲温度(℃)
-40~60
光軸径(Φmm)
-