曜日別特売
9001KR24RH13 Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony 9001K シュナイダーエレクトリック 47096833

Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony 9001K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様が27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony 9001Kカットアウト直径:30mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:マッシュルーム形IP評価:IP66IEC 947-1; IEC 947-5-1; IEC 947-5-4; EN 60947-5-1; JIS C 4520 and 852; UL 508; CSA C22-2 no. 14. Mushroom-type pushbuttons. Pulse pushbuttons for emergency stops.
注文コード
47096833
品番
9001KR24RH13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
仕様
シリーズ:Harmony 9001K
カットアウト直径:30mm
プッシュボタンの色:赤
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:マッシュルーム形
IP評価:IP66
IEC 947-1; IEC 947-5-1; IEC 947-5-4; EN 60947-5-1; JIS C 4520 and 852; UL 508; CSA C22-2 no. 14. Mushroom-type pushbuttons. Pulse pushbuttons for emergency stops.
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする