曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
9001SKR9R Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony 9001SK シュナイダーエレクトリック 47097086

Schneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony 9001SK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony 9001SKカットアウト直径:30mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:維持接触形プッシュボタンの型:マッシュルーム形IP評価:IP66マッシュルームヘッドプッシュボタン. Harmony 9001SKシリーズのマッシュルームヘッドプッシュボタンは、広範な重工業用途向けの頑丈かつ信頼性の高いソリューションを提供します。. 2ポジション 位置保持型、プッシュ-プル又はスプリングリターンタイプ 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 IP66等級
注文コード
47097086
品番
9001SKR9R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)値下げ
18,980
仕様
シリーズ:Harmony 9001SK
カットアウト直径:30mm
プッシュボタンの色:赤
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:維持接触形
プッシュボタンの型:マッシュルーム形
IP評価:IP66
マッシュルームヘッドプッシュボタン. Harmony 9001SKシリーズのマッシュルームヘッドプッシュボタンは、広範な重工業用途向けの頑丈かつ信頼性の高いソリューションを提供します。. 2ポジション 位置保持型、プッシュ-プル又はスプリングリターンタイプ 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 IP66等級
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする