用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)種類アンプ内蔵型検出方式反射型検出光拡散光検出距離(mm)50光色赤ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)繰返し精度(mm)0.5以下ケーブル長(m)5応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下消費電流(mA)13以下出力動作非入光時ON出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備質量(g)約20付属品ナット:1個、歯付座金:1枚規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート検出物体不透明体、半透明体、透明体耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下感度ボリウム連続可変ボリウム装備(透過型は投光器に装備)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回