パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ネジ型ファイバ
(1件のレビュー)
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
反射型
ヘッド形状
ネジ型
注文コード
47101503
品番
FD-64X
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・ヘッド形状・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ネジ型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:280
ヘッド形状
ネジ型
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R4
保護構造
IP40
傾き角(°)
-
光軸径(Φmm)
-
位置
-
使用周囲温度(℃)
-55~80
仕様
フリーカット不可
先端寸法(mm)
長:22
先端形状
M6
レンズ
装着不可
光軸調整範囲
-