仕様定格電流:1.25A
定格電圧:500V ac
溶断速度:T
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
直径:6.3mm
全長:32mm
本体材質:セラミック
動作温度 Min:-40℃
6.3 x 32 mmタイムラグT. SchurterのタイムラグTカートリッジヒューズ製品は、高い信頼性と非常に優れた品質を実現していますが、これは、セラミックハウジングによって立証されます。 この特殊なシリーズには、ピグテールあり / なしタイプが用意されています。. 6.3 x 32 mm 様々な定格電流 様々な電圧
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.25遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応