仕様定格電流:1.6A
定格電圧:500V ac
溶断速度:F
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
直径:6.3mm
全長:32mm
本体材質:セラミック
シリーズ:SHF 6.3x32
UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3x32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.6遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応