パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
フラット型ファイバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
センサ形状
角型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:260
注文コード
47102361
品番
FT-Z20HBW
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
センサ形状・検出距離・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボス付き
センサ形状
角型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:260
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R2
保護構造
IP67
型式
フラット型、透過型
光軸径(Φmm)
0.5
使用周囲温度(℃)
-40~60
スリーブ機能
-
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W2×H10×D10
レンズ
-
光軸調整範囲
ファイバベンド