パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
フラット型ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
センサ形状
角型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:800
注文コード
47102413
品番
FT-Z40HBW
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
センサ形状・検出距離・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ボス付き
センサ形状
角型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:800
ヘッド形状
角
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R1
保護構造
IP67
型式
フラット型、透過型
光軸径(Φmm)
1
使用周囲温度(℃)
-40~60
スリーブ機能
-
仕様
フリーカット可
先端寸法(mm)
W3.5×H14×D11
レンズ
-
光軸調整範囲
ファイバベンド