曜日別特売
DC12.4102.101 Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTER 47102528

Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:オス定格電流:6A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スナップインIECコネクタタイプ:C14幅:32.5mm深さ:60.5mm高さ:36.5mmIEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3 x 0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。注文コード47102528品番DC12.4102.101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
オス・メス:オス
定格電流:6A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スナップイン
IECコネクタタイプ:C14
幅:32.5mm
深さ:60.5mm
高さ:36.5mm
IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3 x 0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする