曜日別特売
4304.5022 Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTER 47102826

Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:オス定格電流:2A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウントIECコネクタタイプ:C14幅:50mm深さ:67mm高さ:65mmUL, CSA and VDE. IEC 950, EN 60950. 2-stage filters - FKID2 Series. EEC 22 socket mains filters with switch and fuse holder. 2-stage filters for low frequency attenuation. Accommodate two O 5 x 20 mm fuses. Provide Class I protection.注文コード47102826品番4304.5022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
オス・メス:オス
定格電流:2A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
IECコネクタタイプ:C14
幅:50mm
深さ:67mm
高さ:65mm
UL, CSA and VDE. IEC 950, EN 60950. 2-stage filters - FKID2 Series. EEC 22 socket mains filters with switch and fuse holder. 2-stage filters for low frequency attenuation. Accommodate two O 5 x 20 mm fuses. Provide Class I protection.
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする