DPH-101-R ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47102921

※DPH-10□-M3(-R)

DPH-101-R ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47102921
DPH-101-R ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47102921
DPH-101-R ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 47102921

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)2定格圧力範囲(kPa)-100~+100型式連成圧 耐屈曲 ケーブル注文コード47102921品番DPH-101-R
参考基準価格(税別)¥9,670販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
測定流体空気、 非腐食性気体定格圧力範囲(kPa)-100~+100保護構造IP40(IEC)型式連成圧 耐屈曲 ケーブルケーブル長(m)2圧力ポートR1/8おねじ+M5めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする