マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47103244品番GXL-15FLUB-R-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類アンプ内蔵型センサ形状角型検出対象鉄30×30×t1mm検出距離(mm)0~6.4ヘッド形状出力方式無接点・直流2線式保護構造IP67(IEC)、IP67G(JEM)、防浸形(JIS)型式フラットONタイプ長距離 耐屈曲ケーブル最大動作距離8mm±10%ケーブル長(m)5出力動作離れてON質量(g)約12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする