曜日別特売
6200.431 Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTER 47103587

Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(50個)仕様IECコネクタタイプ:C14取り付けタイプ:スナップインオス・メス:オス定格電流:10Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスクリップオンソケット(ヒューズホルダ付き)、6200シリーズ. このオスパネル取り付けソケットは、5 x 20 mmヒューズホルダを備えており、上部と下部のハープーン(スナップイン取り付け)で固定することができます。 ファストン端子(6.3 x 0.8 mm)による接続 最大厚さ1、1.5又は2 mmでパネルが取り付けられます。 C14タイプコネクタです。注文コード47103587品番6200.431
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
IECコネクタタイプ:C14
取り付けタイプ:スナップイン
オス・メス:オス
定格電流:10A
ボディ向き:ストレート
定格電圧:250 V ac
UL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスクリップオンソケット(ヒューズホルダ付き)、6200シリーズ. このオスパネル取り付けソケットは、5 x 20 mmヒューズホルダを備えており、上部と下部のハープーン(スナップイン取り付け)で固定することができます。 ファストン端子(6.3 x 0.8 mm)による接続 最大厚さ1、1.5又は2 mmでパネルが取り付けられます。 C14タイプコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする