曜日別特売
5500.2047 Schurter RFIフィルタ SCHURTER 47104515

Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:タブシリーズ:FMW-55動作周波数:50 → 60Hz長さ:81mm奥行き:57mm高さ:33mm寸法:81 x 57 x 33mmリーク電流:2.1 mA動作温度 Max:+100℃基準適合:UL 1283FMW-55シリーズ. 天然導電体付きの3相システム用のSchurter FMWシリーズ小型1段電源ラインフィルタです。 FMWシリーズは、周波数コンバータ、ステッパモータドライブ、インバータ及びUPSシステムなどの産業用途向けに設計されています。 FMWシリーズは、高い対称及び非対称減衰を特長とし、10 kHz → 300 MHzの幅広い周波数に対応します。. アルミケース入り汎用1段階フィルタ 標準用途及び産業用途向けの小型デザイン クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可注文コード47104515品番5500.2047
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
最大定格電流:20A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スクリューマウント
終端スタイル:タブ
シリーズ:FMW-55
動作周波数:50 → 60Hz
長さ:81mm
奥行き:57mm
高さ:33mm
寸法:81 x 57 x 33mm
リーク電流:2.1 mA
動作温度 Max:+100℃
基準適合:UL 1283
FMW-55シリーズ. 天然導電体付きの3相システム用のSchurter FMWシリーズ小型1段電源ラインフィルタです。 FMWシリーズは、周波数コンバータ、ステッパモータドライブ、インバータ及びUPSシステムなどの産業用途向けに設計されています。 FMWシリーズは、高い対称及び非対称減衰を特長とし、10 kHz → 300 MHzの幅広い周波数に対応します。. アルミケース入り汎用1段階フィルタ 標準用途及び産業用途向けの小型デザイン クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする