内容量1箱(2個)仕様最大定格電流:25A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMBD NEO動作周波数:50 → 60Hz長さ:165mm奥行き:155mm高さ:115mm寸法:165 x 155 x 115mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃FMBD-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相 + Neutrolフィルタ 定格電圧: 300 → 520 V ac 50 / 60 Hz 10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰 特に産業用に設計注文コード47104549品番FMBD-B92B-2512