曜日別特売
5500.2002 Schurter RFIフィルタ SCHURTER 47104594

Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大定格電流:2A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホール終端スタイル:ピンシリーズ:FPP2動作周波数:60Hz長さ:25mm奥行き:25mm高さ:25mm寸法:25 x 25 x 25mmリーク電流:< 0.25 mA動作温度 Max:+85℃UL 1283, EN 133200, IEC 60950. PCB mount mains filters, square housing - FPP2 series. High-performance filters designed for PCB mounting, as close to the circuits concerned as possible. These filters allow you to not only protect your equipment against transient intereference from the mains, but also to limit unwanted voltage interference from the equipment itself.注文コード47104594品番5500.2002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
最大定格電流:2A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スルーホール
終端スタイル:ピン
シリーズ:FPP2
動作周波数:60Hz
長さ:25mm
奥行き:25mm
高さ:25mm
寸法:25 x 25 x 25mm
リーク電流:
< 0.25 mA
動作温度 Max:+85℃
UL 1283, EN 133200, IEC 60950. PCB mount mains filters, square housing - FPP2 series. High-performance filters designed for PCB mounting, as close to the circuits concerned as possible. These filters allow you to not only protect your equipment against transient intereference from the mains, but also to limit unwanted voltage interference from the equipment itself.
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする