仕様定格電流:1.25A
長さ:3.2mm
幅:1.6mm
高さ:0.6mm
寸法:3.2 x 1.6 x 0.6mm
溶断速度:F
本体材質:ガラスエポキシ
遮断容量最大電圧 R:63 A @ 32 V ac、63 A @ 63 V dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+90℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-55 → +90 ℃
IEC、UL、CSA. 速断型ミニチュアヒューズ、3.2 x 1.6 mm. 3.2 x 1.6 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅合金エンド 速断型
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)32AC/63DC定格電流(A)1.25遮断電流(A)63(@32VAC)、50(@63VDC)リード線無サイズ(mm)3.2×1.6×0.6RoHS指令(10物質対応)対応