仕様定格電流:1.5A
定格電圧:32 V ac, 63 V dc
長さ:3.2mm
幅:1.6mm
高さ:0.6mm
寸法:3.2 x 1.6 x 0.6mm
溶断速度:FF
本体材質:ガラスエポキシ
遮断容量最大電圧 R:50 A @ 32 V ac、50 A @ 63 V dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+90℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅
動作温度範囲:-55 → +90 ℃
Schurter USF 1206シリーズ. Schurter USF 1206シリーズ表面実装ヒューズは超速断型で、周密回路での使用に最適です。 USF 1206ヒューズシリーズは、コンピュータ周辺機器、PCカード、メディアドライブ、モデム、FAX機、ラップトップをはじめとする携帯用電子機器など、特に高い感度を備えた用途を中心に、幅広い用途に最適です。. 低融点のl2t値 高速遮断
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)32AC/63DC定格電流(A)1.5遮断電流(A)50(@32VAC)、50(@63VDC)リード線無サイズ(mm)3.2×1.6×0.6RoHS指令(10物質対応)対応