3413.0120.22. Schurter チップヒューズ SCHURTER 47105416

Schurter チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1000個)定格電流(A)2.5注文コード47105416品番3413.0120.22.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
定格電流:2.5A
定格電圧:32 V ac, 63 V dc
長さ:3.2mm
幅:1.6mm
高さ:0.6mm
寸法:3.2 x 1.6 x 0.6mm
溶断速度:FF
本体材質:ガラスエポキシ
遮断容量最大電圧 R:50 A @ 32 V ac、50 A @ 63 V dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+90℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅
動作温度範囲:-55 → +90 ℃
Schurter USF 1206シリーズ. Schurter USF 1206シリーズ表面実装ヒューズは超速断型で、周密回路での使用に最適です。 USF 1206ヒューズシリーズは、コンピュータ周辺機器、PCカード、メディアドライブ、モデム、FAX機、ラップトップをはじめとする携帯用電子機器など、特に高い感度を備えた用途を中心に、幅広い用途に最適です。. 低融点のl2t値 高速遮断
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)32AC/63DC定格電流(A)2.5遮断電流(A)50(@32VAC)、50(@63VDC)リード線サイズ(mm)3.2×1.6×0.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする