3402.0017.11 Schurter チップヒューズ SCHURTER 47105739

Schurter チップヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)定格電流(A)5注文コード47105739品番3402.0017.11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
定格電流:5A
定格電圧:63V ac/dc
長さ:7.4mm
幅:3.1mm
高さ:2.6mm
寸法:7.4 x 3.1 x 2.6mm
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
遮断容量最大電圧 R:50 A @ 63 V ac/dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-55 → +125 ℃
UL認定部品、CSA認定. 速断型ミニチュアヒューズ. 優れたI 2 t値 すべてのSMDはんだ付け処理に最適 ヒューズホルダタイプOHM63(品番 ; 167-5194 167-5194 )は別途注文要
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)63AC/DC定格電流(A)5遮断電流(A)50(@63VAC/DC)リード線サイズ(mm)7.4×3.1×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする