曜日別特売

Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)定格電流(A)0.16定格電圧(V)250AC注文コード47107053品番34.6006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
定格電流:160mA
リード方向:ラジアル
定格電圧:250V ac
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
本体直径:8.5mm
本体高さ:8.5mm
ワイヤ長さ:4.3mm
ワイヤピッチ:5.08mm
遮断容量最大電圧 R:35 A
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ワイヤ直径:0.64mm
EN60127、IEC127-3/3、DIN-VDE0820. Microfuseヒューズ - MSF / MSTシリーズ. 基板又はキャリアへのはんだ付け用ミニチュアヒューズです。 速断型(MSF)又は時間遅延型(MST)のヒューズがあります。 遮断容量が低い
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.16遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ8.5×8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-14
用途: 電子機器修理

商品ページに個別の電流値表示が無いので困ります!
他の製品でも同様に行われている貴社の悪い面です!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする