仕様定格電流:315mA
リード方向:ラジアル
定格電圧:250V ac
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
本体直径:8.5mm
本体高さ:8.5mm
ワイヤ長さ:4.3mm
ワイヤピッチ:5.08mm
遮断容量最大電圧 R:35 A
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ワイヤ直径:0.64mm
EN60127、IEC127-3/3、DIN-VDE0820. Microfuseヒューズ - MSF / MSTシリーズ. 基板又はキャリアへのはんだ付け用ミニチュアヒューズです。 速断型(MSF)又は時間遅延型(MST)のヒューズがあります。 遮断容量が低い
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.315遮断電流(A)35リード線有サイズ(mm)Φ8.5×8.5RoHS指令(10物質対応)対応