パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
安全機器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47108731
品番
AES1235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
入力
NO接点1入力+NC接点1入力
またはNC接点2入力(S14、S22) モード切り換え(X2)
入力信号
入力信号1:10~30V DC
入力信号0: 0~2V DC
保護構造
IP20(IEC/EN 60529)
型式
安全出力2出力
品名
セーフティリレーユニット
材質(ケース)
グラスファイバ強化熱可塑性樹脂
使用周囲温度(℃)
0~+55
保存温度範囲(℃)
-25~+70
使用湿度範囲
35~85%RH(但し、結露しないこと)
適合規格
IEC/EN 60204-1、EN 60947-5-3、EN 954-1、BG-GS-ET-14、BG-GS-ET-20
電源電圧(V)
24 DC±15%
消費電流(mA)
200
応答時間
50ms以下
接続方式
ネジ式端子台(セルフアップビス)
動作時間
0.1sまたは1sに切り換え可能
短絡保護
装備
機械的寿命
1000万回
電気的寿命
10万回
入力抵抗
約4kΩ(接地に対して)
質量(g)
190