パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
円柱型ファイバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
検出方式
反射型
ファイバ長(m)
1
注文コード
47109063
品番
FD-S21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出方式・ファイバ長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
円柱型
検出方式
反射型
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:80
光色
赤
ヘッド形状
円
ファイバ長(m)
1
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP40
光軸径(Φmm)
-
使用周囲温度(℃)
-55~80
仕様
フリーカット不可
レンズ
装着不可
先端長(mm)
10
傾き角(°)
-
光軸調整範囲
-
先端径(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47109063
FD-S21
36209961
FD-S23
円柱型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)