パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
狭光芒ファイバ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47110603
品番
FR-KZ22E
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・RoHS指令
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
保護構造
IP30
型式
ミラー反射型
使用周囲温度(℃)
-40~+60